大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44006785
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
60
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7
ねじ山種類
メートル並目