大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44006873
品番
M14×45
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
34
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
22
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(Φmm)
14
寸法dk(Φmm)
約21
寸法da(Φmm)
(最小)15.7
ねじ山種類
メートル並目