大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ディスゴ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44007117
品番
M8×40
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
22
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
13
表面処理
ディスゴ
寸法e(mm)
約15
寸法Z(mm)
約1.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
約12.6
寸法da(Φmm)
(最小)9.2
ねじ山種類
メートル並目