六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 長さ(mm)210 注文コード44007241 品番M10×210
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はねじの呼び・長さなど310種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM10 材質 長さ(mm)210 ねじピッチ1.5 寸法ds(Φmm)10 寸法K(mm)7 寸法S(mm)17 寸法e(mm)約19.6 寸法dk(Φmm)約16.5 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法da(Φmm)(最小)11.2 寸法Z(mm)約1.5 ねじ長さ(mm)32 種別半ねじ 表面処理ドブ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44007284
2021-05-28
用途:
部品交換

部品追加によりネジの長さ変更のため購入。
タップが甘くナットがしめにくかったですが、今後の脱着がない部分と考え締め込み利用しました。
過去の投稿にもありますが改善されると嬉しいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
44007661
2020-10-20
用途:
めっき膜厚を考慮された作りになっていない

他レビューにねじ不良でてますがまだ改善されてません。ダイスを通さないと使えなかった。また首下の寸法もでてなく、太くなってたのでM12が通る穴に通らなかった。

対象商品:
44007467
2018-12-22
用途:
金属の固定

ナットが入らない。グリスを付けて何度かねじをきってやっと入りました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
44007896
2013-08-12
用途:
木製柱の固定

いくらドブ漬とはいえボルトネジにナットが入らないとは言語道断。全てネジ浚いし直したので、表面処理の意味が無くなった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする