※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210E)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 注文コード44009132 品番VX210EVXB
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は電圧など231種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)AC200 口径1/4 仕様(-)標準(Rc) 取付(XB)ブラケット付/リード線取出し方向特殊 リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気用 材質(ボディ)(E)Al リード線取出方向特殊(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする