大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
ねじの呼び
M12
注文コード
44010145
品番
M12×115
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
103
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
115
ねじピッチ
1.75
ねじ長さ(mm)
30
種別
半ねじ
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
ドブ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7
ねじ山種類
メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。