六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) ねじの呼びM18 注文コード44010373 品番M18×70
販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はねじの呼び・内容量など103種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM18 材質 長さ(mm)70 ねじピッチ2.5 ねじ長さ(mm)42 種別半ねじ 寸法r(mm)(最小)0.6 寸法S(mm)27 表面処理ドブ 寸法e(mm)約31.2 寸法Z(mm)約2.5 頭部形状六角 寸法K(mm)12 寸法ds(Φmm)18 寸法dk(Φmm)約26 寸法da(Φmm)(最小)20.2 ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきのナットをご使用下さい。他のめっきのナットでは嵌合性が悪い場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
818:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする