※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210J)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(Y) DC24 注文コード44012815 品番VX210JYZ
参考基準価格(税別)¥2,810 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は電圧・電気オプションなど24種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(Y) DC24 口径Φ6ワンタッチ管継手 仕様(Z) 禁油仕様 - ワンタッチ管継手付 リード線取出方法平形ターミナル オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気 材質(ボディ)(J) 樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする