HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44012886
品番
G10SQ2
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
パワフルな研削力、最大出力1,060W
安全性を高めたパドルスイッチ、オフロックレバーを搭載し、不用意な動作を防ぎます。
握り部(テールカバー) 周長がクラス最細168mmで握りやすくなりました。
付属品
100mmレジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
高さ(mm)
63(ギヤカバー)
砥石径(Φmm)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
長さ(mm)
273
幅(mm)
-
質量(kg)
1.8(トイシ・コード含まず/EPTA基準)
電流(A)
9.5
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
900
最大出力(W)
1060
コード長さ(m)
2.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
モーター
単相直巻整流子モーター
電源周波数(Hz)
単相交流50/60共用
アズワン品番
64-8534-43
注意
※握りやすい細径 2019年1月現在。メーカー調べ。国内電動工具メーカーにおいて(100mm、125mm電気ディスクグラインダ消費電力1000W以下、パドルスイッチタイプ)
※掲載製品の希望小売価格は予告なく変更になる場合がございます。
※製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
※製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。