理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの レーザ光吸収メガネ
レーザ用保護ゴグル M56 YG-EP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44015686
品番
M56 YG-EP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
防護性が高い大型レンズのバンドタイプ
機能
マスク併用可、メガネ併用可
材質
フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー
質量(g)
84
タイプ
レーザ用保護ゴグル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×76×97
フレーム色
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44015686
M56 YG-EP
67356987
M56 FB EP
レーザ用保護ゴグル
理研オプテック
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)