パール金属
PC柄スプーンL 2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
青
赤
青
柄
ドット
ドット
ライン
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44016237
品番
B-5537
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)
全長(mm)
195
色
青
柄
ドット
質量(g)
36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×40×20