曜日別特売
B-5538 PC柄スプーンM 2P パール金属 44016255

PC柄スプーンM 2P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ドット
内容量1セット注文コード44016255品番B-5538
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)全長(mm)155形状ティースプーンドット質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×30×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする