B-5541 PC柄スプーンL 2P パール金属 44016307

PC柄スプーンL 2P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライン
内容量1セット注文コード44016307品番B-5541
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)全長(mm)195ライン質量(g)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×40×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする