大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44016427
品番
M10×130
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
32
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
17
表面処理
ノンクロームブラック
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
約16.5
寸法da(Φmm)
(最小)11.2
ねじ山種類
メートル並目