二人暮らしなので14センチのフライパンやミルクパンで目玉焼きやスープなど丁度良いのですが、不安定なのが怖かった。
こちらを購入してからは安心して火にかけられます。
買って良かったです。
ミルクパンのような小さな鍋を使うときに重宝します。今までは鍋から手が離せず不便でしたが、これなら大丈夫。火加減も鍋に合わせた小さな火で扱えて省エネできます。重さもあるので安定しています。
ただ置いておいても可愛くて鍋敷にも利用できてデザイン的には良いと思うが、利用するのに中心近くまであるデザインがセンサーに反応してしまって火が自動で弱火になるのには閉口した。中心部を広くしないと熱に反応してしまって鍋のせた時使えない。ハッキリいって用途欠陥品ですね、開発者は使ってみたのか?改良すべきだと思う。
ちょっとおしゃれなデザインのカセットコンロで、サイズが合うか心配でしたがピッタリ乗ってぐらつきなし。今まで底が滑っていたミルクパンや取手の重みで座りが悪かった底が平らなフライパンも、非常に安定性が良くなり、もっと早く買えばよかったと思いました。
何種類かのコンロに使用してみたが、何れもフィットして安定しており、購入して良かった思いましたが、ホーロー加工が不良で使用した途端に6、7か所から細々と剥がれてきて、残念でした。使用上特に問題もないのであきらめて使っています。