フェール 鉄鋳物製ミニ五徳(ホーロー加工)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44016815 品番 HB-4198
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小さいお鍋のガタつきを防ぐミニ五徳。
ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さいお鍋やコーヒーポットをのせることができます。
サビにくく、お手入れ簡単なホーロー加工。

材質鉄鋳物(表面加工:ほうろう) ブラック 質量(g)283 寸法(外径×高さ)(mm)140×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44016797
2023-05-21
用途:
小さいフライパンやミルクパンで調理する時

二人暮らしなので14センチのフライパンやミルクパンで目玉焼きやスープなど丁度良いのですが、不安定なのが怖かった。
こちらを購入してからは安心して火にかけられます。
買って良かったです。

対象商品:
44016806
2021-10-22
用途:
調理
サービス業

ミルクパンのような小さな鍋を使うときに重宝します。今までは鍋から手が離せず不便でしたが、これなら大丈夫。火加減も鍋に合わせた小さな火で扱えて省エネできます。重さもあるので安定しています。

2022-05-24
用途:
センサー反応して使えない
不動産業

ただ置いておいても可愛くて鍋敷にも利用できてデザイン的には良いと思うが、利用するのに中心近くまであるデザインがセンサーに反応してしまって火が自動で弱火になるのには閉口した。中心部を広くしないと熱に反応してしまって鍋のせた時使えない。ハッキリいって用途欠陥品ですね、開発者は使ってみたのか?改良すべきだと思う。

対象商品:
44016797
2021-04-13
用途:
カセットコンロの五徳に
サービス業

ちょっとおしゃれなデザインのカセットコンロで、サイズが合うか心配でしたがピッタリ乗ってぐらつきなし。今まで底が滑っていたミルクパンや取手の重みで座りが悪かった底が平らなフライパンも、非常に安定性が良くなり、もっと早く買えばよかったと思いました。

対象商品:
44016797
2020-04-27
用途:
ガスコンロに使います
その他業種

ホーロー製のため少し滑りやすいですが、使ってるうちに取れると思うので、優しく使おうと思います

対象商品:
44016797
2019-12-18
用途:
通常の食事時の温め用に
その他業種

何種類かのコンロに使用してみたが、何れもフィットして安定しており、購入して良かった思いましたが、ホーロー加工が不良で使用した途端に6、7か所から細々と剥がれてきて、残念でした。使用上特に問題もないのであきらめて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする