パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の 卓上備品・テーブルウェア
パール金属の テーブルマット・コースター・鍋敷
フェール 鉄鋳物製鍋敷(ホーロー加工)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44016833
品番
HB-4199
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
丈夫な鉄鋳物製鍋敷き。サビにくくお手入れカンタンなホーロー加工。
材質
鉄鋳物(表面加工:ほうろう)、すべり止め:シリコーンゴム
色
レッド
質量(g)
338
寸法(外径×高さ)(mm)
160×20