コマド ガラス製キャニスター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44016894 品番 HB-4531
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

コーヒーやパスタなど、食材の収納に便利な窓付きのガラス製キャニスター。
並べて収納しても一目で中身を確認できます。

材質本体:ソーダガラス、カバー・ふた:鉄(紛体塗装)、ふた内側:ポリエチレン 容量(mL)600 質量(g)510 寸法(外径×高さ)(mm)85×125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44016885
2022-04-02
用途:
コーヒーの粉入れ

挽いたコーヒーの粉を入れるのに使用しています。パッキンはありませんが長期間保存するわけではないので、全く問題ありません。
小窓が付いていて残りの量が一目で分かるので、とても良いです。安価なので小物入れとしても買い足したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする