パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ピクジェネ バッグ付ランチボックスセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
44017436
品番
D-6373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し可能な仕切り付き。ピクニックやレジャーにおすすめです。
容量(mL)
大:1900、小:500
色
デニム
セット内容
容器:小/2個、大/1個
材質
容器・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度50度、耐冷温度-20度)、バッグ表地:綿、持ち手:ポリエステル、裏地:アルミフォイル・発泡ポリエチレン
質量(g)
577
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×180×120、ランチボックス大:260×160×65 ランチボックス小:120×145×50