ピクジェネ バッグ付ランチボックスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 44017445 品番 D-6374
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

取り外し可能な仕切り付き。ピクニックやレジャーにおすすめです。

容量(mL)大:1900、小:500 ベージュ セット内容容器:小/2個、大/1個 材質容器・仕切り:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度50度、耐冷温度-20度)、バッグ表地:麻・ポリエステル、持ち手:ポリエステル、裏地:アルミフォイル・発泡ポリエチレン 質量(g)577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×180×120、ランチボックス大:260×160×65 ランチボックス小:120×145×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする