六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44017653 品番M10×210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は213種類から選べます 他の種類を見る
種別半ねじ 材質 長さ(mm)210 ねじピッチ1.5 ねじ長さ(mm)32 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)17 表面処理ノンクロームホワイト 寸法e(mm)約19.6 寸法Z(mm)約1.5 頭部形状六角 寸法K(mm)7 ねじの呼びM10 寸法ds(Φmm)10 寸法dk(Φmm)約16.5 寸法da(Φmm)(最小)11.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする