VUSP P2 M4×0.7 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44017847

VUSP P2 M4×0.7 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44017847
VUSP P2 M4×0.7 Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44017847

Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード44017847品番VUSP P2 M4×0.7
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法M4×0.7ねじ長さ(mm)7溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:82形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)3.38山数0.7呼び4全長L(mm)63タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)36首下長ln(mm)21内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コード1101101042シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする