用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法M6×0.5ねじ長さ(mm)8溝数3材質HSS-P表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:81形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)5.56山数0.5呼び6全長L(mm)80タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)45首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;5.459、MAX:5.599寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コード1101101057シャンク四角部幅(mm)4.5