VUPO P2 M3X0.35 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44018048

VUPO P2 M3X0.35 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44018048
VUPO P2 M3X0.35 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44018048

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M3×0.35全長L(mm)56注文コード44018048品番VUPO P2 M3X0.35
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-Pメーカー商品コード1102101036仕様●ひっかかり率:79形状下穴:通り質量(g)5規格JIS呼び寸法M3×0.35等級P2溝数3下穴径(Φmm)2.7山数0.35ねじ長さ(mm)6.5呼び3全長L(mm)56タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)4食付5Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)18内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.621、MAX:2.721寸法lk(mm)四角部:6シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする