用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-Pメーカー商品コード1102101049仕様●ひっかかり率:83形状下穴:通り質量(g)12規格JIS呼び寸法M5×0.8等級P3溝数3下穴径(Φmm)4.28山数0.8ねじ長さ(mm)14呼び5全長L(mm)70タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5.5食付5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)25内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5