VUPO P3 M6X1 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44018093

VUPO P3 M6X1 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44018093
VUPO P3 M6X1 Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 44018093

Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1全長L(mm)80注文コード44018093品番VUPO P3 M6X1
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-Pメーカー商品コード1102101055仕様●ひっかかり率:84形状下穴:通り質量(g)16規格JIS呼び寸法M6×1等級P3溝数3下穴径(Φmm)5.09山数1ねじ長さ(mm)15呼び6全長L(mm)80タップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)6食付5Pシャンク長ls(mm)45首下長ln(mm)30内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153寸法lk(mm)四角部:7シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(2.68MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする