ポイントソリッドダイス DPO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM11 ねじピッチ0.75 外径(Φmm)38 注文コード44019448 品番DPO S4 M11X0.75 (38)
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はねじの呼び・ねじピッチ・外径など204種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)13 ねじピッチ0.75 外径(Φmm)38 切りくず穴数4 ねじの呼びM11 材質高速度工具鋼(HSS) メーカー商品コードPYJ011JSNEBA
関連資料:(1.44MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする