YAMAWA(ヤマワ)
YAMAWA(ヤマワ)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ)の ダイス
ポイントソリッドダイス DPO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
0.75
外径(Φmm)
38
注文コード
44019554
品番
DPO S2 M12X0.75 (38)
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじピッチ・外径
など
204
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
0.75
外径(Φmm)
38
切りくず穴数
4
ねじの呼び
M12
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
PYJ012JQNEBA
関連資料:
(1.44MB)
商品説明動画
参考になった