大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全138種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
44020313
品番
M16×45
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
24
表面処理
ノンクロームホワイト
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(Φmm)
16
寸法dk(Φmm)
約23
寸法da(Φmm)
(最小)17.7
ねじ山種類
メートル並目