用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工呼び寸法M12×1.75ねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:84形状下穴:止り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)10.4山数1.75呼び12全長L(mm)110タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5食付C(2.5P)シャンク長ls(mm)56内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードSY012PSEEXJシャンク四角部幅(mm)6.5