SPS-10A 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具 44020945 SPS-10A 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具 44020945 SPS-10A 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具 44020945 SPS-10A 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具 44020945

携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44020945 品番SPS-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。
構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。
シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。
ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。
減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。

仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A 質量(kg)2.55 定格電圧(V)24 角度(°)光柱:6 保護等級IP56 望遠鏡:倍率4 最大光度(cd)光柱:60000以上 適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする