イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ固定具
ターフピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
44021164
品番
緑
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
先が尖っているので差し込みやすい。
連結部に使いやすいワイド・太軸タイプ。
用途
人工芝 設置 固定 連結に 防草シートにも。
材質
スチール+PVCコーティング
色
緑
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×50(短)・150(長)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際はピンが抜けてシートが飛ぶ可能性がありますので、十分ご注意ください。
※先端が尖っています。怪我をしないよう取り扱いにご注意ください
※金槌などで強く叩くとパットが割れますのでご注意ください。
※設置の際は地中の埋設管に穴を開けないようにご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※個人宅への配送は出来ません。