青 衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021189 青 衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021189 青 衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021189 青 衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021189 青 衝立フェンス 1.2mX1.8m イノベックス(旧:ダイオ化成) 44021189

衝立フェンス 1.2mX1.8m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44021189 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

工具不要、主要なパイプはゴム紐で連結され組み立て簡単!
自立用のパイプの取り付け位置でタテ長にもヨコ長にもお使いいただけます。
持ち運び、保管に便利な収納袋付き。

用途簡易組み立てフェンス・草刈り時の小石等の飛散防止 材質パイプ:PVC (黒)、ネット:ポリエステル + PVCコーティング(青)、面ファスナー:ポリエステル、収納袋:ポリエステル(黒) 寸法(m)1.2×1.8 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(mm)2
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。
※大きな力がかかると、ネットが破れたり、パイプが折れたりする場合があります。
※廃棄の際は、各自治体の定める方法で処理してください。
※本製品のご利用により生じた損害については補償致しかねます。
※強風の場合は製品が動いたり、転倒する可能性がありますので十分ご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44021189
2022-05-21
用途:
軽く自立するので1人での作業に良い
その他業種

田舎の家の庭の草刈りに使っています。
草や石が飛び散らないので後片付けが楽になります。

対象商品:
44021189
2021-06-24
用途:
造園作業時
農・林・水産業

購入して翌日使ったのですが袋に穴が空いていた為パーツが抜け落ちてきた
パーツがなくなった
袋の強度が弱すぎた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする