用途BCP・停電対策に。UPS(無停電電源装置)機能 として。ピークカットで電気代削減にも。
質量(kg)5.3
出力AC100V、USB
入力AC100-240V、ソーラーパネル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×148×284
電池リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)摂氏0〜40
充電時間(時間)予備:AC100Vで約7、ソーラーパネルで6-8(別売りPR-SOLARPANEL-100の測定値)
充電可能回数スマートフォン:約60回(消費電力5Wの場合)
LED寿命(時間)約100
使用時間(時間)テレビ:約5
使用可能回数ノートパソコン:約20回
蓄電池容量(Wh)390