コロりん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44021399 品番 KR22-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

Φ13mmの小径ローラ

寸法(幅W×長さL)(mm)221×1505 用途シュートや乗り継ぎ補助に 材質ローラ:樹脂、フレーム:アルミ 耐荷重(kg)1/ローラ1本当たり
注意
※5℃〜40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする