※取付イメージ(写真は調整式です)
三機工業
三機工業の 搬送
三機工業の コンベヤ
三機工業の ベルトコンベヤ
コロりん(KR)ガイド(固定式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
44021566
品番
G-KR1-0.3RL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ガイド部がローラになっています。
ガイド幅固定式です。
Φ13mmの小径ローラ
用途
搬送物の落下防止に
材質
ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール
長さ(mm)
300
高さ(mm)
33
注意
※5℃〜40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません