KRM-200104 コロりんミニ 三機工業 44022117 KRM-200104 コロりんミニ 三機工業 44022117 KRM-200104 コロりんミニ 三機工業 44022117

コロりんミニ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44022117 品番 KRM-200104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Φ9mmの小径ローラ
フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能
ホイールは食品規格合格品です。

用途
シュートや乗り継ぎ補助に
ピッキングラックや作業テーブルに
材質ローラ:POM、フレーム:アルミ 耐荷重(kg)1/ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)195×406.25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※5℃〜40℃の範囲でご使用ください。個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする