混合分配器(DATA+TV)[2K・4K・8K対応]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44024664 品番MTGMS
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。

付属品取扱説明書1部(保証書なし) 仕様混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ケース:亜鉛ダイカスト、取り付けネジ、アース端子ネジ:鉄(亜鉛メッキ) 機能【通電機能】DATA+TV出力端子-TV入力端子間(DC15V/0.8A以下) 使用帯域データ(2〜55MHz)+テレビ(70〜3224MHz)。2K4K8K放送対応 入出力端子F型端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする