ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルーム用ウェア
ゴールドウインの フード・キャップ クリーンルーム
ゴールドウインの クリーンフード
フード PA1950
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44024725
品番
PA1950-07-M
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
オートクレーブ滅菌耐久性に優れ、クリーン・無菌環境維持に貢献
色
ブルー
サイズ
M
グレード
クラス100(グレードAB)
仕様
後頭部 コキアジャスタ、後頭部 コキアジャスタ、メルトカット、レーザー裁断
材質
AC対応ソロテックス、マスク部 ヘパクロス、ニット