大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M18
長さ(mm)
125
注文コード
44024827
品番
M18×125
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M18
材質
鉄
長さ(mm)
125
ねじピッチ
2.5
寸法ds(Φmm)
18
寸法K(mm)
12
寸法S(mm)
27
寸法e(mm)
約31.2
寸法dk(Φmm)
約26
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法da(Φmm)
(最小)20.2
寸法Z(mm)
約2.5
ねじ長さ(mm)
42
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目