エスコ
エスコの 除草具
エスコの 草削り
3本組 除草ツールセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44024856
品番
EA650BE-60A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
除草に適した雑草抜きと小鎌のセットです
キャンパス袋付
セット内容
小鎌(EA650BA-41A):全長195mm・刃長70mm、雑草取り(EA650BE-51A):全長205mm・刃長20mm、雑草抜き(EA650BE-52A):全長195mm・刃長60mm
材質
頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
アズワン品番
64-2255-24