climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の 分溜・分離・抽出・ろ過
climbing(クライミング)の ろ過器/ブフナロート
climbing(クライミング)の ろ過瓶/ろ過鐘
吸引ろ過瓶 ゴム管止用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44024899
品番
CL64000-07
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
硬質ガラス製のろ過瓶です。
容量(mL)
3000
適合ゴム栓(No.)
15
長さ(mm)
吸引管:40
高さ(mm)
首:45±5
全高(mm)
295±30
外径(Φmm)
吸引管:11
口内径(Φmm)
上d:42±1
最大径D(mm)
200±20