大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
380
注文コード
44024933
品番
M20×380
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
380
ねじピッチ
2.5
寸法ds(Φmm)
20
寸法K(mm)
13
寸法S(mm)
30
寸法e(mm)
約34.6
寸法dk(Φmm)
約29
寸法r(mm)
(最小)0.8
寸法da(Φmm)
(最小)22.4
寸法Z(mm)
約2.5
ねじ長さ(mm)
65
種別
半ねじ
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目