LDL40X1反射笠付型連続調光タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44025127 品番NNF41230CLT9
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型> 適合(ガード)FK41534 材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色) 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)88 定格電圧(V)AC100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88 器具・セット器具のみ 調光の可否
注意
※器具の価格・光束・固有エネルギー消費効率・消費電力は器具品番とあわせて記載している直管LEDランプ昼白色(5000K)使用時で200Vの場合です。
※調光はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする