一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44025197 品番 XL563PGVJLA9
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
消費電力(W)19 セット内容器具本体:NNFK25013、ライトバー:NNFK27320JLA9 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、バッフル/アルミ(ホワイト) 幅(mm)367 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>、水平天井埋込専用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴角:350 質量(kg)3.6 定格電圧(V)100〜242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)367×367×132 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光束(Lm)2990 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2990 明るさFHP23形3灯相当 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)125 調光の可否
注意
※適合調光器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする