消費電力(W)34
セット内容器具本体:NNFK35013、ライトバー:NNFK37321CLA9
材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート(乳白)、バッフル/アルミ(ホワイト)
幅(mm)470
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>、水平天井埋込専用
適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
寸法(mm)埋込穴角:450
質量(kg)5.3
電圧(V)100〜242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)132.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4520
光色LED(白色)
明るさFHP32形3灯相当
埋込高(mm)125