一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)53 注文コード44025249 品番XL583PGUJLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は消費電力・光源色など8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)53 セット内容器具本体:NNFK45013、ライトバー:NNFK47321JLA9 材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、枠/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(乳白)、バッフル/アルミ(ホワイト) 幅(mm)620 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10〜100%連続調光型>、水平天井埋込専用 適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能 寸法(mm)埋込穴角:600 質量(kg)8.7 電圧(V)100〜242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)114.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6090 光色LED(白色) 明るさFHP45形3灯相当 埋込高(mm)125
注意
※適合調光器をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする