TMEHジャパン
TMEHジャパンの パイプフレーム
TMEHジャパンの パイプフレーム用部品
TMEHジャパンの パイプラックシステムパーツ
ボルトタイプキャスター50Φ 自在車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44025425
品番
NTH-E50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥849
販売価格(税別)
¥
772
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
ボルト
取付高(mm)
68
種類
自在車輪
最大荷重(N)
30da
偏心(mm)
21