ノックスドールUM-1600

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード44025888 品番UM-1600 1Lsprayable
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。

用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます) 膜厚(μm)(推奨)500〜1500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 性状ビチューメンベース(ファイバー入り) 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-11
用途:
車の防錆
サービス業

5年も前から常に車を使用する前に防錆している。この商品は非常に長期に持ち防錆すると思います。北欧の商品なだけに、サビを防止する能力が非常に高いと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
44025888
2022-03-14
用途:
自家用車防錆塗装
その他業種

このような商品は使ってから数年経たないとわからない。
簡単に手に入り使えるものとしてはGoodかな

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする