エアクッション ザブポン あーちゃん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 44026904 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

かばんにポン!繰り返し使える便利なエアクッションです。
1)お尻に敷いて痛くない・・・いつもでどこでも座ぶとんとして使えてアウトドアやレジャー、スポーツ観戦など外出先でも重宝します。
2)丸めると枕に早変わり!仕事や家事の合間のちょっとした休憩や、災害時、避難時にも手軽に使えます。
3)背中マットとして、オフィスや勉強の際、長時間同じ姿勢で座っているときに背中に当てて頂けます。
4)あしマットとして、飛行機や新幹線など、旅行や長時間の移動時に足元に引いてリラックスして頂けます。
5)ミニベッドとして、水に強い素材のため汚れをきにせず赤ちゃんマットとしても使えます。
コンパクトで持ち運びに便利です。災害時だけでなく、お花見やキャンプ、運動会などイロイロ使えて重宝します。
安心の品質、日本製です。

付属品ストロー 材質(本体)ポリエチレン、(ストロー)ポリプロピレン ギンガムチェック2コ 耐荷重(kg)100 寸法(cm)42×39×4 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする